ワモト
ホースジョイント Tタイプ(PP製)
耐薬品性に優れています。
材質
ポリプロピレン
ねじ
PT1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径ΦC(mm)
外径A(Φmm)
適合ホース
先端径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50390787
HJ2-1T
6
8.5
Φ8.5
7.5
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390796
HJ2-2T
6
10
Φ10
8.5
¥
870
取扱い終了
返品不可
50390805
HJ2-3T
4.5
7
Φ7
6
¥
870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください