ワモト
ホースジョイント ニップル(PP製)
耐薬品性に優れています。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50390979
PT1/2
23
48
19
10
12
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
50390988
PT3/8
21
38
14
10
9
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
50390997
PT1/4
17
32
12
8
7
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
50391006
PT1/8
14
26
9
8
5
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください