ワモト
ホースジョイント ソケット(PP製)
耐薬品性に優れています。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50391015
PF1/2
27
40
8
24
26
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50391024
PF3/8
23
32
8
16
22
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
50391033
PF1/4
21
26
8
10
18
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
50391049
PF1/8
17
22
7
8
14
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください