曜日別特売

パオンエアーホース

パオンエアーホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)

圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。

使用流体空気・水など外面黒色コルゲート内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5039105812x100--12.721-1
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039106712x1--12.721-1
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039107615x100--15.925-1
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039108515x1--15.925-1
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039109419x100--1929-1
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039110319x1--1929-1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5039111925x100--25.436.5-1
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039112825x1--25.436.5-1
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039113732x100--31.846-1
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039114632x1--31.846-1
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039115538x100--38.153-1
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039116438x1--38.153-1
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039117350x50--50.868-1
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039118950x1--50.868-1
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
120025696x1-16.3131.5
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
120025786x2-26.3131.5
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
120025876x3-36.3131.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
120025966x4-46.3131.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
120026056x5-56.3131.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
120026146x6-66.3131.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
120026306x7-76.3131.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
120026396x8-86.3131.5
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
120026486x9-96.3131.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
120026576x10-106.3131.5
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
120026666x20-206.3131.5
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
120026756x30-306.3131.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
120026846x40-406.3131.5
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
120027006x50-506.3131.5
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
120027096x100-1006.3131.5
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120027186x200-2006.3131.5
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120027278x1-17.9151.5
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
120027368x2-27.9151.5
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
120027458x3-37.9151.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
120027548x4-47.9151.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
120027708x5-57.9151.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
120027798x6-67.9151.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
120027888x7-77.9151.5
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
120027978x8-87.9151.5
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
120028068x9-97.9151.5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
120028158x10-107.9151.5
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
120028248x20-207.9151.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
120028408x30-307.9151.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
120028498x40-407.9151.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
120028588x50-507.9151.5
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
120028678x100-1007.9151.5
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120028768x200-2007.9151.5
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120028859x1-19.516.51.5
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
120028949x2-29.516.51.5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
120029109x3-39.516.51.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
120029199x4-49.516.51.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする