曜日別特売

HPエアーホース

HPエアーホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。

使用流体空気・圧縮空気・水など最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全104種類を絞り込む
内径(Φmm)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5039119812x10012.7×2612.726100
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039120712x112.7×2612.7261
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5039121615x10015.9×3015.930100
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039122515x115.9×3015.9301
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5039123419x10019×33.51933.5100
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039124319x119×33.51933.51
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039125925x10025.4×4025.440100
オープン
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039126825x125.4×4025.4401
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5039127732x10031.8×47.531.847.5100
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039128632x131.8×47.531.847.51
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039129538x10038.1×54.538.154.5100
オープン
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039130438x138.1×54.538.154.51
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039131350x5050.8×7350.87350
オープン
439,800
483,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039132950x150.8×7350.8731
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200166812x2-12.726-
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200167712x3-12.726-
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200168612x4-12.726-
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200169512x5-12.726-
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200170412x6-12.726-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200172012x7-12.726-
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200172912x8-12.726-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200173812x9-12.726-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200174712x10-12.726-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200175612x20-12.726-
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200176512x30-12.726-
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1200177412x40-12.726-
オープン
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1200179012x50-12.726-
オープン
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1200179915x2-15.930-
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200180815x3-15.930-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200181715x4-15.930-
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200182615x5-15.930-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200183515x6-15.930-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200184415x7-15.930-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200186015x8-15.930-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200186915x9-15.930-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200187815x10-15.930-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200188715x20-15.930-
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1200189615x30-15.930-
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1200190515x40-15.930-
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1200191415x50-15.930-
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1200193019x2-1933.5-
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200193919x3-1933.5-
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200194819x4-1933.5-
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200195719x5-1933.5-
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200196619x6-1933.5-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200197519x7-1933.5-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200198419x8-1933.5-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200200019x9-1933.5-
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200200919x10-1933.5-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
1200201819x20-1933.5-
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50391243
2021-12-02
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

仕事で使っている大型のコンプレッサーから配管へのエアーホースを探していたところ理想の耐圧、長さがこちらで安く手に入れることができて大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする