曜日別特売

マルチウルトラチューブマークⅡ

マルチウルトラチューブマークⅡ - 弘進ゴム

マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。

定尺(m)10
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503923096×111巻(50m)6×110.711
98,300
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
503923186×111個(1m)6×110.711
2,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
503923278×13.51巻(50m)8×13.50.513.5
130,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
503923368×13.51個(1m)8×13.50.513.5
2,850
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
503923459×151巻(50m)9×150.515
155,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
503923549×151個(1m)9×150.515
3,450
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5039236310×161巻(50m)10×160.416
182,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
5039237910×161個(1m)10×160.416
4,020
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5039238812×181巻(50m)12×180.418
226,700
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
5039239712×181個(1m)12×180.418
5,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
5039240615×221巻(50m)15×220.422
360,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
5039241515×221個(1m)15×220.422
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
5039242419×261巻(50m)19×260.326
477,700
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
5039243319×261個(1m)19×260.326
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする