ソフトテトブレホース 40~100m巻

ソフトテトブレホース 40~100m巻 - 弘進ゴム

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。

使用流体水、空気材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503924494×91巻(100m)44×991001.5(23℃)
11,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
503924586×111巻(100m)66×11111001.5(23℃)
12,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
503924678×13.51巻(100m)88×13.513.51001(23℃)
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
503924769×151巻(100m)99×15151001(23℃)
21,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5039248510×161巻(100m)1010×16161001(23℃)
23,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5039249412×181巻(100m)1212×18181000.8(23℃)
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5039250315×221巻(100m)1515×22221000.8(23℃)
38,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5039251919×261巻(50m)1919×2626500.6(23℃)
22,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5039252825×331巻(50m)2525×3333500.6(23℃)
33,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5039253732×411巻(50m)3232×4141500.4(23℃)
48,400
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
5039254638×481巻(50m)3838×4848500.4(23℃)
62,800
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
5039255550×621巻(50m)5050×6262500.4(23℃)
78,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする