曜日別特売

ソフトテトブレホース 1mカット

ソフトテトブレホース 1mカット - 弘進ゴム
(2件のレビュー)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。

使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個(1m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503925644×94×9491.5(23℃)
125
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
503925736×116×116111.5(23℃)
140
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
503925898×13.58×13.5813.51(23℃)
195
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
503925989×159×159151(23℃)
240
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039260710×1610×1610161(23℃)
260
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039261612×1812×1812180.8(23℃)
270
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039262515×2215×2215220.8(23℃)
430
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039263419×2619×2619260.6(23℃)
500
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039264325×3325×3325330.6(23℃)
750
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039265932×4132×4132410.4(23℃)
1,070
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
5039266838×4838×4838480.4(23℃)
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
5039267750×6250×6250620.4(23℃)
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50392634
2023-05-31
用途: 養殖水槽のエアーレーション用誘導ホースとして利用
製造業

もう少し柔軟性が欲しいものの問題ありません。当方は問題ないのですが他者がコメントしているようメーター売りでないことを表示するべきです。

対象商品 : 50392607
2020-02-11
用途: 旧車のブローバイホースとして

3で注文したら、わざわざ1mにカットして、
1mを3本にして送って頂きました。
間違いではないですが、カット済とか書いておいて欲しいですね。
カット済と…怒

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする