曜日別特売

ベルト駆動型真空ポンプ

ベルト駆動型真空ポンプ - 佐藤真空ベルト駆動型真空ポンプ - 佐藤真空
到達圧力(Pa)6.7×10-2内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気速度(L/min)
電源
油量(L)
吸入口径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
タイプ
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50392704USW-650N650三相200V 1.5kW430509×396×41060-50
400,000
389,800
428,780(税込)
102日以内出荷
返品不可
76009387USW-650N650三相200V 1.5kW430509×396×41060-60
400,000
389,800
428,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
50392747TSW-650N650三相200V 1.5kW430305×410×71565-50
412,000
399,800
439,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76009423TSW-650N650三相200V 1.5kW430305×410×71565-60
412,000
399,800
439,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
50392783USW-650NC650三相200V 1.5kW430509×396×41060ケミカルタイプ50
600,000
589,800
648,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76009466USW-650NC650三相200V 1.5kW430509×396×41060ケミカルタイプ60
600,000
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50392799TSW-650NC650三相200V 1.5kW430305×410×71565ケミカルタイプ50
614,000
609,800
670,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76009475TSW-650NC650三相200V 1.5kW430305×410×71565ケミカルタイプ60
614,000
609,800
670,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50392713TSW-50N50100V 200W1.216230×271×52025-50
138,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76009396TSW-50N50100V 200W1.216230×271×52025-60
138,000
取扱い終了
代替品有
50392729TSW-100N100100V 300W2.123300×314×53130-50
176,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76009405TSW-100N100100V 300W2.123300×314×53130-60
176,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50392738TSW-150N150100V 400W2.423300×333×53635-50
192,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76009414TSW-150N150100V 400W2.423300×333×53635-60
192,000
取扱い終了
代替品有
50392756BSW-50N50100V 200W1.216238×278×53529-50
152,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76009439BSW-50N50100V 200W1.216238×278×53529-60
152,000
取扱い終了
代替品有
50392765BSW-100N100100V 300W2.123308×328×54335-50
192,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76009448BSW-100N100100V 300W2.123308×328×54335-60
192,000
取扱い終了
代替品有
50392774BSW-150N150100V 400W2.423308×340×55140-50
206,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76009457BSW-150N150100V 400W2.423308×340×55140-60
206,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50392713TSW-50N68334902TSW-50N(50Hz)TSW-50N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334902油回転真空ポンプ佐藤真空1個
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
76009396TSW-50N68334918TSW-50N(60Hz)TSW-50N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334918油回転真空ポンプ佐藤真空1個
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
50392729TSW-100N68334866TSW-100N(50Hz)TSW-100N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334866油回転真空ポンプ佐藤真空1個
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
76009405TSW-100N68334875TSW-100N(60Hz)TSW-100N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334875油回転真空ポンプ佐藤真空1個
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
50392738TSW-150N68334884TSW-150N(50Hz)TSW-150N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334884油回転真空ポンプ佐藤真空1個
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました
76009414TSW-150N68334893TSW-150N(60Hz)TSW-150N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334893油回転真空ポンプ佐藤真空1個
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました
50392756BSW-50N68334848BSW-50N(50Hz)BSW-50N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334848油回転真空ポンプ佐藤真空1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
76009439BSW-50N68334857BSW-50N(60Hz)BSW-50N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334857油回転真空ポンプ佐藤真空1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
50392765BSW-100N68334805BSW-100N(50Hz)BSW-100N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334805油回転真空ポンプ佐藤真空1個
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました
76009448BSW-100N68334814BSW-100N(60Hz)BSW-100N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334814油回転真空ポンプ佐藤真空1個
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました
50392774BSW-150N68334823BSW-150N(50Hz)BSW-150N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334823油回転真空ポンプ佐藤真空1個
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました
76009457BSW-150N68334832BSW-150N(60Hz)BSW-150N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334832油回転真空ポンプ佐藤真空1個
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする