曜日別特売

ポリ(PE)広口瓶 茶

ポリ(PE)広口瓶 茶 - 三宝ポリ(PE)広口瓶 茶 - 三宝ポリ(PE)広口瓶 茶 - 三宝ポリ(PE)広口瓶 茶 - 三宝ポリ(PE)広口瓶 茶 - 三宝ポリ(PE)広口瓶 茶 - 三宝ポリ(PE)広口瓶 茶 - 三宝ポリ(PE)広口瓶 茶 - 三宝
(1件のレビュー)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5039409550ml1ケース(230本)-50553249
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50394104100ml1ケース(150本)-100763250
8,850
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
50394113100ml1本-100763250
62
60
66(税込)
当日出荷
50394129250ml1ケース(60本)-2501223262
4,630
4,598
5,058(税込)
当日出荷
50394138250ml1本-2501223262
81
80
88(税込)
当日出荷
50394147500ml1ケース(24本)-5001504479
2,980
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
50394156500ml1本-5001504479
130
119
131(税込)
当日出荷
503941651L1ケース(20本)1-1844499
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
503941741L1本1-1844499
177
169
186(税込)
当日出荷
503941832L1ケース(10本)2-23375125
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
503941992L1本2-23375125
460
449
494(税込)
当日出荷
503942083L1ケース(10本)3-26575140
5,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
503942173L1本3-26575140
567
559
615(税込)
3日以内出荷
503942265L1ケース(8本)5-29575172
6,480
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
503942355L1本5-29575172
850
819
901(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 塗料関連作業
自動車・二輪車・自転車関連業

中栓がしっかりしているので広口であっても漏れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする