曜日別特売

LBポリ角瓶

LBポリ角瓶 - 三宝LBポリ角瓶 - 三宝LBポリ角瓶 - 三宝LBポリ角瓶 - 三宝LBポリ角瓶 - 三宝LBポリ角瓶 - 三宝
(2件のレビュー)
材質高密度ポリエチレン内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503944451L(1口缶)1067115×73×175H
380
359
395(税込)
当日出荷
503944542L(1口缶)2300147×92×223H
560
529
582(税込)
当日出荷
50394463新2L(1口缶)2340147×94×222H
570
529
582(税込)
当日出荷
503944794L(1口缶)4400179×121×258H
950
889
978(税込)
当日出荷
503944884L(2口缶)4240201×103×260H
1,020
949
1,044(税込)
当日出荷
503944975L(2口缶)5410210×114×275H
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50394497
2021-08-14
用途: 使用後余った原材料の保管用として
製造業

収納時に嵩張らないスリムな形状と空気口のCAPがあるので少量を出すにも大変都合の良い容器です。取っ手が持ちやすいのも好印象です。

1が参考にしています
対象商品 : 50394488
2021-08-31
用途: ワックス塗布時。
Do wellサービス業

小さい蓋の中にある、クッションプラスチックが取れやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする