三洋古江サイエンス
ローラーポンプ RP-ASB
質量(kg)
1.2
電源
AC 85~264V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×215×140
吐出圧力(MPa)
0.05
流量(mL/h)
1~90
チューブサイズ(mm)
ファーメドBPT 4.0×6.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50394777
RP-ASB
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください