ローラーポンプ RP-M5F

ローラーポンプ RP-M5F - 三洋古江サイエンス
質量(kg)1.1電源AC 100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H吐出圧力(MPa)0.02チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50394813RP-M5F No10.036~1.8
95,000
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
50394829RP-M5F No20.09~4.5
95,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50394838RP-M5F No30.18~9.0
95,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする