三和ゴム
天然ゴム(白)ラテックス手袋
材質
天然ゴム
長さ(mm)
中指:73
寸法(mm)
ハンド:200
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50394856
白
650
0.4
カフ部:140
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50394865
白
800
0.4
カフ部:160
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50394874
白
650
0.6
カフ部:140
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50394883
白
800
0.6
カフ部:160
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください