三和ゴム
合成ラテックスス(黒)手袋
材質
ラテックススチレンゴム+天然ゴム
寸法(mm)
ハンド:200
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50394899
黒
650
0.4
カフ部:140
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
50394908
黒
800
0.4
カフ部:160
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50394917
黒
650
0.6
カフ部:140
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50394926
黒
800
0.6
カフ部:160
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください