コクゴ
マグネットシート
柔軟で折り曲げても色が割れず、カッターやハサミで切って使用できます。シート上に印刷、ホットスタンプ、文字書きが可能です。
用途
看板、ディスプレイ、POP、標識、デスクマット、メモ用白板他。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
No.
シート幅(mm)
シート長さ(m)
シート厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50395985
W-1006
1個(1m)
白
1
1000
10
0.6
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
50395994
W-1008
1個(1m)
白
3
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396003
C-1008
1個
黒
4
1020
1
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396019
C-1008
1個(1m)
赤
4
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396028
C-1008
1個(1m)
青
4
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396037
C-1008
1個(1m)
黄
4
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396046
C-1008
1個(1m)
緑
4
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396055
C-1008
1個(1m)
オレンジ
4
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396064
W-1010
1個(1m)
白
5
1000
10
1
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396073
W-520
1個(1m)
白
6
500
10
2
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396089
T-1008
1個(1m)
白(ツヤ有)
101
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396098
T-1008
1個(1m)
赤(ツヤ有)
101
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50396107
T-1008
1個(1m)
青(ツヤ有)
101
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396116
T-1008
1個(1m)
黄(ツヤ有)
101
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396125
T-1008
1個(1m)
緑(ツヤ有)
101
1000
10
0.8
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50396134
P-1008
1個(1m)
白(PP貼)
102
1000
10
0.8
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください