新光化成
デシケーターW-15型
内寸法(mm)
980×485×1460
棚板数(枚)
8
棚板耐荷重(kg)
20
材質(棚板)
ステンレス
最大積載段数
1室最大36段まで増設可能
外寸法(mm)
1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)
棚受段数
16本
棚板
自在
棚板調整ピッチ(mm)
35
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50396229
W-15S
1台
帯電防止ABS
¥
440,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396238
W-15
1台
透明アクリル
¥
310,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396256
W-15P
1台
透明塩ビ
¥
270,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396265
予備棚板
1枚
ステンレス
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
50396247
W-15U
1台
紫外線カット
¥
380,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください