新光化成
デシケーター手提げ型
材質
透明アクリル
摘要
留金ロックタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板数(枚)
棚間隔(mm)
棚板耐荷重(kg)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50396554
RF-1
2
89
3
250×225×250
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396563
RF-2
3
76
4
300×300×300
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください