新光化成
デシケーターH-4型
内寸法(mm)
378×400×515
棚板数(枚)
6
最大積載段数
最大14段まで増設可能
外寸法(mm)
432×435×589
棚板
自在
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50396579
H-4
1台
透明アクリル
留金タイプ
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396588
予備棚板
1枚
アクリル
マグネットタイプ
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
50396597
H-4S
1台
帯電防止ABS
帯電防止
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396606
予備棚板
1枚
帯電防止ABS
帯電防止
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください