新光化成
デシケーターH-5型
内寸法(mm)
378×400×730
棚板数(枚)
8
最大積載段数
最大20段まで増設可能
外寸法(mm)
432×435×804
棚板
自在
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50396615
H-5
1台
透明アクリル
透明アクリル
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396624
予備棚板
1枚
アクリル
アクリル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
50396633
H-5S
1台
帯電防止アクリル
帯電防止ABS
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396649
予備棚板
1枚
帯電防止アクリル
帯電防止ABS
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください