新光化成
デシケーターH-6型
内寸法(mm)
378×500×920
棚板数(枚)
10
最大積載段数
最大24段まで増設可能
外寸法(mm)
432×525×1005
棚板
自在
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50396658
H-6
1台
透明アクリル
留金タイプ
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396667
予備棚板
1枚
アクリル
マグネットタイプ
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
50396676
H-6S
1台
帯電防止ABS
帯電防止
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396685
予備棚板
1枚
帯電防止ABS
帯電防止
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください