新光化成
デシケーターHG型
内寸法(mm)
278×410×890
棚板数(枚)
5
最大積載段数
最大25段まで増設可能
外寸法(mm)
342×440×944
棚板
自在
棚板調整ピッチ(mm)
35
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50396694
HG
1台
透明アクリル
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396703
予備棚板
1枚
アクリル
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
50396719
HG-S
1台
帯電防止ABS
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396728
予備棚板
1枚
帯電防止ABS
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください