曜日別特売

V-3型真空デシケーター

V-3型真空デシケーター - 新光化成

普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。

仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
真空バルブ
真空ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50396746V-3透明アクリル外径8mm/2個あり(個数:1個)
265,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
50396755V-3P透明塩ビ(耐薬品性)外径8m/2個1個
290,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする