新光化成
真空容器(円筒型)
容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
仕様
真空計個数:1個
真空計(MPa)
-0.1
適合ポンプ
FP-15型
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(Φ×Hmm)
真空バルブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50396789
3型
排気筒:210×300
2個
¥
91,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396764
1型
排気筒:150×200
1個
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
50396773
2型
排気筒:150×300
2個
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください