新光化成
V-45型真空デシケーター
セット内容
真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き
材質
透明アクリル
質量(kg)
52
内寸法(mm)
450×450×450
外寸法(mm)
570×570×570
真空バルブ
-0.1MPa
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50396859
V-45
¥
654,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
北海道地方
1
¥
37,000
/
税込
¥
40,700
沖縄地方
1
¥
37,000
/
税込
¥
40,700
離島
1
お送りできません