曜日別特売

ピペット自動洗浄器

ピペット自動洗浄器 - 新光化成ピペット自動洗浄器 - 新光化成
(1件のレビュー)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径×高さH(Φmm×mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50396904180×700----
20,500
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396913150×600----
16,900
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396929125×500----
16,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396938180×700----
14,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396947150×600----
11,000
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396956125×500----
11,500
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396965特大特大(大長)175×600170158600688
8,600
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396974175×550170158550638
6,400
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396983S大S大(大短)175×430170158430518
7,200
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
50396999特中特中(中長)140×600140130600668
7,350
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397008140×460140130460528
5,900
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397017120×430120110430498
5,250
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: ピペット洗浄
製造業

機能面では全く問題なかったのですが、ひとつ気になりました。
(小)を購入しましたが、円筒中の水が管から排出され始める時の水の高さが、円筒からあふれないか心配になるくらいギリギリでした。円筒の一番上から1cmくらいでしょうか。
排出用の管はキッチリ差し込んでいるので、排出時の水の高さを調節するには、事前に管の一部をカットするなどの処置が必要かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする