新光化成
角型硫酸槽
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
外寸法(mm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50397078
硫酸槽
1個
305×485×300H
-
-
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397087
バスケットキャリー
1個
-
275×470×255H
-
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397096
セット
1セット
硫酸槽:305×485×300H
バスケット:275×470×255H
硫酸槽+バスケット
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください