新光化成
ドライボード
卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。
用途
洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。
材質
乾燥支持棒:ABS樹脂50本立
寸法(mm)
616×760H
脚幅(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50397123
DB-W
¥
29,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください