新光化成
塩ビ薬品庫
500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。
付属品
12本立薬品トレー4個付
棚板数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×450×500
色(扉)
オレンジ色(透明)
扉形式
両開き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50397166
EY-400型
¥
73,130
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください