新光化成
塩ビ製作業台
本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。
天板と中板は取外し可能です。
耐荷重(kg)
天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)
材質
硬質塩化ビニール
外寸法(mm)
1200×600×800H
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50397489
SW-1200
棚あり
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397498
SW-1200
棚なし
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください