曜日別特売

アクリル水槽

アクリル水槽 - 新光化成

透明度の高いアクリル水槽です。

内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50397507幅450mm×奥行450mm×高さ450mm450×450×450
39,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
50397516幅600mm×奥行450mm×高さ450mm600×450×450
44,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397525幅900mm×奥行450mm×高さ450mm900×450×450
59,000
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397534幅1200mm×奥行450mm×高さ450mm1200×450×450
94,500
93,980
103,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397543幅1200mm×奥行600mm×高さ450mm1200×600×450
163,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397559幅1200mm×奥行600mm×高さ600mm1200×600×600
234,500
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397568幅1500mm×奥行600mm×高さ600mm1500×600×600
287,000
279,800
307,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397577幅1800mm×奥行600mm×高さ600mm1800×600×600
320,000
309,800
340,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50397586幅1800mm×奥行900mm×高さ600mm1800×900×600
575,000
549,800
604,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする