築地製作所
P.Pソケット
材質
PP
形状
ソケット
使用温度(℃)
-10~+110
常用圧力(MPa)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26476749
Rc3/8
オープン
¥
169
¥
140
アウトレット
¥
154
(税込)
当日出荷
残り10点です
50409224
Rc1/2
オープン
取扱い終了
50409233
Rc3/4
オープン
取扱い終了
50409249
Rc1
オープン
取扱い終了
50409258
Rc1-1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
50409267
Rc2
オープン
取扱い終了
返品不可
26476740
Rc1/4
オープン
取扱い終了
26476758
Rc1.1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材