曜日別特売

P.Pプラグ

P.Pプラグ - 築地製作所
(1件のレビュー)
使用温度(℃)-10~110常用圧力(MPa)0.7材質PP形状プラグ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50409477R125A3141
オープン299
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り2点です
50409459R1/215A2526
オープン
取扱い終了
50409468R3/420A2736
オープン
取扱い終了
50409486R1-1/2"40A35.558.5
3,120
取扱い終了
50409495R250A4073.5
7,000
取扱い終了
返品不可
264768461.1/432A3549
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50409468
2023-11-04
用途: ローリータンクの穴ふさぎ
なかの木工

水タンクの穴ふさぎに使用しましたが、パッキンが付属していれば有難い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする