#3300ゴアジョイントシーラント

#3300ゴアジョイントシーラント - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。
荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。
クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。
高い耐薬品性を有しています。
金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。
フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50410028RJ031巻(30m)3.31.930
16,800
16,799
18,479(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
50410037RJ051巻(15m)51.615
15,800
15,799
17,379(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
50410055RJ101巻(8m)10.238
15,600
15,599
17,159(税込)
当日出荷
50410064RJ141巻(5m)144.55
15,600
15,599
17,159(税込)
当日出荷
50410073RJ171巻(5m)175.75
33,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
50410089RJ201巻(5m)18.56.35
45,400
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50410046RJ071巻(15m)6.72.215
11,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする