ユニストッパー

ユニストッパー - 日本理化学器械(NRK)

耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。
成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。

材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下径(Φmm)
上径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50410344No.3151825
270269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410353No.4162025
330329
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410369No.5182125
400399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410378No.6202325
430429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410387No.7212528
550549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410396No.8232829
620619
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410405No.9253030
760759
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410414No.10273235
880879
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410423No.11303535
980979
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410439No.12323736
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410448No.13343936
1,5001,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り1点です
50410457No.14374137
1,7001,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410466No.15404537
2,0001,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410475No.16414638
2,4002,398
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410484No.174344840
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410493No.18465240
3,4003,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410509No.19485543
4,3004,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410518No.20515844
5,0004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
50410527No.21546344
6,2005,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410536No.22596645
6,3005,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410545No.23616945
6,9006,898
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410554No.24657145
7,8007,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410563No.25697545
8,2008,198
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410579No.26717845
9,4009,398
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
50410265No.M746.515
75
取扱い終了
返品不可
50410274No.M857.515
75
取扱い終了
返品不可
50410283No.M968.515
75
取扱い終了
返品不可
50410299No.M1071015
80
取扱い終了
返品不可
50410308No.A9.51216
90
取扱い終了
返品不可
50410317No.B101317
90
取扱い終了
返品不可
50410326No.1111525
120
取扱い終了
返品不可
50410335No.2131725
150
取扱い終了
返品不可
50410588No.27748046
8,900
取扱い終了
返品不可
50410597No.28788346
9,500
取扱い終了
返品不可
50410606No.29818846
10,000
取扱い終了
返品不可
50410615No.30849046
11,500
取扱い終了
返品不可
50410624No.31879446
11,800
取扱い終了
返品不可
50410633No.32909646
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする