曜日別特売

積層チューブ専用継手

積層チューブ専用継手 - 八興
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじ
寸法HEX(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50418525E-FTS-2×4-R1/824.510410.51.7R1/8本体:10、ナット:1010.510
3,280
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
50418534E-FTS-3×5-R1/430125132.5R1/4本体:14、ナット:121329
2,730
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
50418543E-FTS-4×6-R1/431125143.5R1/4本体:14、ナット:141433
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
50418559E-FTS-5×7-R1/431125143.5R1/4本体:14、ナット:141433
3,150
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50418568E-FTS-6×8-R1/433125165.5R1/4本体:17、ナット:141630
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50418577E-FTS-6×9-R1/435.5125185.5R1/4本体:17、ナット:1718.544
3,260
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
50418586E-FTS-8×12-R3/841137217R3/8本体:19、ナット:192163
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする