FiKシリーズ

FiKシリーズ - 富士インパルス

軽い足踏み操作で強力なシーリング
タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。
シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。

内容量1台
全6種類を絞り込む
シール長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50418699FI-K200-10WK10200溶着、頭部可動460×400×1050H19
145,600
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50418708FIK-300-10WK10300溶着、頭部可動460×400×1050H21
219,000
209,800
230,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50418717FiK-450-1010450溶着、頭部可動515×400×1050H27
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50418726FIK-450-10WK10450溶着、頭部可動515×400×1050H27
268,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50418735FiK-600-1010600溶着、頭部可動680×400×1050H31
291,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
50418744FIK-600-10WK10600溶着、頭部可動680×400×1050H32
407,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする