曜日別特売

ベルイーターD(ドライ)シリーズ

ベルイーターD(ドライ)シリーズ - 富士ケミカル

耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。

用途
ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。
各種製造工程における吸水・拭き取り材。
吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。
仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%サイズ870角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419085(ドライ)シリーズ 5mm5
26,300
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
50419094(ドライ)シリーズ 10mm10
52,500
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
50419103(ドライ)シリーズ 15mm15
79,000
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
50419119ドライ)シリーズ 20mm20
105,000
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする