富士ケミカル
ベルイーターD(ドライ)シリーズ
きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。
ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。
2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。
用途
ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電
厚さ(mm)
1
仕様
圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%
サイズ
870mm角
保水率(%)
1050
引張伸度(%)
200
引張強度(kPa)
280
気孔径(mm)
150μm
気孔率(%)
89
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419128
(ドライ)シリーズ 厚さ 1mm
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長