フィルムデジタイズアダプター

フィルムデジタイズアダプター - Nikon(ニコン)

35mm判フィルムを固定して撮影し、手軽にフィルムをデジタルデータ化できるアダプターです。付属のホルダーで、ストリップ状フィルムでもスライドマウントしたフィルムでも対応します。

セット内容フィルムデジタイズアダプター ES-2本体、62mm用アダプターA、62mm用アダプターB、ストリップフィルムホルダー FH-4、スライドマウントホルダー FH-5ブラック質量(g)約80(ES-2本体のみ)寸法【ES-2本体】約Φ71.4mm(最大径、ネジ部除く)×47.3mm(長さ)、ストリップフィルムホルダー FH-4:約52×275×3.8mm(幅×高さ×奥行き)、スライドマウントホルダー FH-5:約52×155×3.8mm(幅×高さ×奥行き)対応機種[一眼レフカメラ]D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、[レンズ]AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50295867ES-2
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする