曜日別特売

ワイヤレストランスミッター

ワイヤレストランスミッター - Nikon(ニコン)ワイヤレストランスミッター - Nikon(ニコン)

カメラに接続・装着することで、IEEE802.11ac規格対応の高速無線LANによるパソコンやFTPサーバーへの画像や動画ファイルの転送が可能になります。パソコンやスマートフォンまたはタブレットのWebブラウザーから、カメラ内のメモリーカードに記録した画像などの閲覧やリモート撮影、10台までのリモートカメラをマスターカメラのレリーズに連動させることもできます。

仕様【無線LAN関連】準拠規格:IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、伝送方法:IEEE802.11a:OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DSSS、IEEE802.11n:OFDM、IEEE802.11ac:OFDM、周波数範囲(中心周波数):5180~5320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64チャンネル)、5500~5700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140チャンネル)、2412~2472MHz(1~13チャンネル)、通信距離(見通し):約200m、無線LANアクセスポイントに大型アンテナを装備している場合。通信距離は遮蔽物や電波状態等により影響されます。データ転送速度:IEEE802.11a、IEEE802.11g:54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M(bps)、IEEE802.11b:11M/5.5M/2M/1M(bps)、IEEE802.11n:最大300M(bps)、IEEE802.11ac:最大866.7M(bps)(表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。)、セキュリティ:認証方式/オープンシステム、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK、暗号化/128/64ビット WEP、TKIP、AES、無線設定:WPS2.0対応、アクセス方式:インフラストラクチャーモード/アクセスポイントモードブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.5×49.0×30.0対応機種[一眼レフカメラ]D5最大消費電力(W)約3動作湿度(%)85%以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50295973WT-6
64,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする