曜日別特売

フレオンR-407C NRC

フレオンR-407C NRC - 三井・ケマーズフロロプロダクツ

R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。
圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。

用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。冷媒の種類R-407C温度(℃)臨界:86.0容積臨界:0.0019m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4619kpa(abs)臨界温度86.7℃沸点(℃)-43.6蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)1770平均分子量86.2面密度(kg/m3)527kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829内容量1本(10kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50296646-
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする