キャンパルジャパン
イベントテント オクタ15 屋根幕+フレーム+付属品
八角形のフレームにより、周囲どこからでも出入りが可能で使い方を選びません。
フレームは各部位ごとに共通のパーツを使用しているため、簡単に設営できます。
UVカット加工。
間口(m)
1.75
付属品
収納袋入り
サイズ(cm)
対辺:425、対角460
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
合掌:25.4×1.2
軒高(m)
2.05
棟高(m)
2.84
材質(フレーム)
高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50299428
7206-30
イエロー
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50299403
7206-01
ホワイト
¥
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50299419
7206-10
レッド
¥
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50299437
7206-40
グリーン
¥
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50299446
7206-51
ブルー
¥
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。