曜日別特売

ワンタッチイベントテント スチール2424 屋根幕+スチールフレーム+付属品

ワンタッチイベントテント スチール2424 屋根幕+スチールフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント スチール2424 屋根幕+スチールフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント スチール2424 屋根幕+スチールフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント スチール2424 屋根幕+スチールフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント スチール2424 屋根幕+スチールフレーム+付属品 - キャンパルジャパン
間口(m)2.4付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)フレーム脚フレーム本数:4本軒高(m)1.92~2.51棟高(m)2.77~2.93材質(フレーム)スチール奥行(m)2.4材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502998937171-01ホワイト約27.0
93,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999097171-10レッド約27.5
93,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999187171-13レッドxホワイト約27.5
93,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999277171-30イエロー約27.5
93,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999367171-40グリーン約27.5
93,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999457171-51ブルー約27.5
93,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999547171-57ブルーxホワイト約27.5
93,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503000247171-80ホワイト約27.0
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999637171-90ホワイト約26.5
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999797171-91レッド(軽量タイプ)約26.5
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999887171-93イエロー(軽量タイプ)約26.5
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502999977171-94グリーン(軽量タイプ)約26.5
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503000067171-95ブルー(軽量タイプ)約26.5
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503000157171-92ブラック(軽量タイプ)約26.5
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする