曜日別特売

ワンタッチイベントテント スチール 3060 屋根幕+スチールフレーム+付属品

ワンタッチイベントテント スチール 3060 屋根幕+スチールフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント スチール 3060 屋根幕+スチールフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント スチール 3060 屋根幕+スチールフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント スチール 3060 屋根幕+スチールフレーム+付属品 - キャンパルジャパン
間口(m)6付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)フレーム脚フレーム本数:6本軒高(m)2.20~2.51棟高(m)3.18~3.49材質(フレーム)スチール奥行(m)3材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503009687175-01ホワイト約56.5
173,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503009777175-10レッド約57.5
173,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503009867175-30イエロー約57.5
173,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503009957175-40グリーン約57.5
173,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503010047175-51ブルー約57.5
173,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503010137175-99ブラック約57.5
173,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503010297175-80ホワイト約55.5
193,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503010387175-90ホワイト約54.0
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503010477175-91レッド約54.0
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503010567175-93イエロー約54.0
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503010657175-94グリーン約54.0
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503010747175-95ブルー約54.0
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503010837175-92ブラック約54.0
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする