曜日別特売

ワンタッチイベントテント 2448 屋根幕

ワンタッチイベントテント 2448 屋根幕 - キャンパルジャパン
付属品収納袋付き材質屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工フレーム脚フレーム本数:4本軒高(m)1.92~2.08棟高(m)2.77~2.93奥行(m)2.4間口(m)4.8内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503013547118-01ホワイト約8.5
65,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503013637118-10レッド約9.0
65,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503013797118-30イエロー約9.0
65,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503013887118-40グリーン約9.0
65,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503013977118-51ブルー約9.0
65,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503014067118-99ブラック約9.0
65,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503014157118-80ホワイト約8.0
81,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503014247118-90ホワイト約7.0
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503014337118-91レッド約7.0
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503014497118-93イエロー約7.0
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503014587118-94グリーン約7.0
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503014677118-95ブルー約7.0
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503014767118-92ブラック約7.0
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする