曜日別特売

ワンタッチイベントテント 3045 屋根幕

ワンタッチイベントテント 3045 屋根幕 - キャンパルジャパン
付属品収納袋付き材質屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工フレーム脚フレーム本数:4本軒高(m)2.20~2.51棟高(m)3.18~3.49奥行(m)3間口(m)4.5内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503014857114-01ホワイト約8.5
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503014947114-10レッド約9.5
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015037114-30イエロー約9.5
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015197114-40グリーン約9.5
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015287114-51ブルー約9.5
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015377114-99ブラック約9.5
68,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015467114-80ホワイト約8.0
85,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015557114-90ホワイト約7.0
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015647114-91レッド約7.0
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015737114-93イエロー約7.0
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015897114-94グリーン約7.0
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503015987114-95ブルー約7.0
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503016077114-92ブラック約7.0
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする