曜日別特売

ワンタッチイベントテント アルミ 2436 屋根幕+アルミフレーム+付属品

ワンタッチイベントテント アルミ 2436 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパン
間口(m)3.6付属品収納袋付きフレーム脚フレーム本数:4本軒高(m)1.92~2.08棟高(m)2.77~2.93材質(フレーム)アルミ奥行(m)2.4材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503019056172-01ホワイト約31.4
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503019146172-10レッド約31.9
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503019236172-30イエロー約31.9
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503019396172-40グリーン約31.9
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503019486172-51ブルー約31.9
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503019576172-99ブラック約31.9
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503019666172-80ホワイト約30.9
174,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503019756172-90ホワイト約30.4
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503019846172-91レッド約30.4
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503019936172-93イエロー約30.4
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503020096172-94グリーン約30.4
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503020186172-95ブルー約30.4
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503020276172-92ブラック約30.4
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする