曜日別特売

フォールディングテーブル

フォールディングテーブル - キャンパルジャパンフォールディングテーブル - キャンパルジャパンフォールディングテーブル - キャンパルジャパンフォールディングテーブル - キャンパルジャパン

2段階の高さに調節でき、折りたたんでコンパクトに持ち運びができます。

付属品収納袋付き材質天板:プリント合板、フレーム:アルミ合金質量(kg)約5.6幅(cm)60耐荷重(kg)10長さ(cm)120高さ(cm)High70/Low38収納時寸法(cm)63×63×7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503039961937
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする