キャンパルジャパン
フォールディングテーブルロング
2段階の高さに調節できるロングタイプのテーブルです。折りたためばコンパクトに持ち運びができます。収納袋付き
付属品
収納袋付き
材質
天板:プリント合板、フレーム:アルミ合金
質量(kg)
約9.0
幅(cm)
60
耐荷重(kg)
10
長さ(cm)
180
高さ(cm)
High70/Low38
収納時寸法(cm)
63×49×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304005
1938
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません